Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärker f.Lichtleiter XUDA1PSMM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
Artikel-Nr.:
     3517A-48561294
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUDA1PSMM8
EAN/GTIN:
     3389110160376
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker

Verstärker f.Lichtleiter XUDA1PSMM8

XUD-Optoelektronischer Sensor, Lichtleiterverstärker mit Teach-in Funktion, NO/NC programmierbar, M8-Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,00*
€ 79,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,90*
€ 80,03*
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 82,39*
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,62*
€ 89,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,06*
€ 95,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.