Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Anschluss sw f.Boden f. Geeignet für Bodenmontage Schraub XVBC21B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusselement+Deckel für XVB, m. AS-Interface-Anschluss, schwarz, IP 65
Anschlusselement+Deckel für XVB, m. AS-Interface-Anschluss, schwarz, IP 65
Anschlusselement+Deckel für XVB, m. AS-Interface-Anschluss, schwarz, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-F329J62
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBC21B
EAN/GTIN:
     3389110421002
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Signalsäule Anschluss sw f.Boden f. Geeignet für Bodenmontage Schraub XVBC21B
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussmodul Signalsäule, as-i kabel, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Anschlussmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,98*
€ 111,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,16*
€ 111,35*
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 115,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,46*
€ 116,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,72*
€ 130,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.