Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder Stift 0-75qmm 0-75qmm 3A IP67K Schraub abgew XZCC12MCP40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12-Stecker, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7
M12-Stecker, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7
M12-Stecker, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7
Artikel-Nr.:
     262-F330E90
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCC12MCP40B
EAN/GTIN:
     3389110806205
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Rundsteckverbinder Stift 0-75qmm 0-75qmm 3A IP67K Schraub abgew XZCC12MCP40B
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 75 mm²
Anzahl der Datenkontakte:
4
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom In:
3 A
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
7 - 7 mm
Kontaktausführung:
Stift
Schutzart (IP), montiert:
IP67K
Umgebungstemperatur:
-40 - 85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 11,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,79*
€ 11,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,48*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,52*
€ 12,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,58*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.