Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 5m M8 Female ger fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCP0941L5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M8, 4-polig, PUR 5m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M8, 4-polig, PUR 5m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M8, 4-polig, PUR 5m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F330F59
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCP0941L5
EAN/GTIN:
     3389110762907
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p 5m M8 Female ger fr.Ende Polyurethan (PUR) XZCP0941L5
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
75 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
4
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 - 90 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,75*
€ 11,08*
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 15,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,80*
€ 16,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,38*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.