Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messskala Ampere Acti9 0-50 72x72mm 90° 16009


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Skala für Analogamperemeter 0 bis 50A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 50A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 50A
Artikel-Nr.:
     262-F335E53
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Messskala Ampere Acti9 0-50 72x72mm 90° 16009
Weitere Informationen:
Anfangswert Skala:
0
Breite der Messskala:
72 mm mm
Höhe der Messskala:
72 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Maßeinheit:
Ampere
Montageart:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
50
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, schneider amperemeter, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,29*
€ 60,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,21*
€ 65,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,825*
€ 65,615*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,64*
€ 68,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,792*
€ 80,192*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,192*
€ 95,42848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,282*
€ 94,34558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,842*
€ 90,25198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,992*
€ 85,67048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,192*
€ 83,52848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,792*
€ 78,29248
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,5792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.