Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 2Steckd 32A Schutzkontakt-Steckdose 16 A KSB32CP11F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 2 NF-Steckdosen
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 2 NF-Steckdosen
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 2 NF-Steckdosen
Artikel-Nr.:
     262-F341I74
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB32CP11F
EAN/GTIN:
     3606480006005
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 2Steckd 32A Schutzkontakt-Steckdose 16 A KSB32CP11F
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontakt-Steckdose 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Breite:
108 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Länge:
437.5 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,89*
€ 89,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,95*
€ 95,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,54*
€ 97,37*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 80,18*
€ 102,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,06*
€ 129,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.