Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F343D65 Herst.-Nr.: XCSDMR590L01M12 EAN/GTIN: 3389118000285 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter magn 20mmA 8mmE DC 24V Zyl Gew M12 Relaiskont XCSDMR590L01M12 Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungsversorgungsspannung DC: | 24 - 24 V | Breite des Sensors: | 0 mm | Durchmesser Sensor: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Gesicherter Schaltabstand AUS: | 20 mm | Gesicherter Schaltabstand EIN: | 8 mm | Höhe des Sensors: | 0 mm | Länge des Sensors: | 38.5 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Min. Ausgangsstrom: | 0 mA | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Quer-/Kurzschlusserkennung möglich: | ja | SIL nach IEC 61508: | 3 | Schaltabstand: | 20 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Spannungsart: | DC | Umgebungstemperatur: | -25 - 85 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,80* | € 51,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,36* | € 51,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,95* | € 53,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,43* | € 54,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,20* | € 67,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|