Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø31mm IP66 9001KT1G31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meldeleuchte, Typ K, Ø 30, rund, Fresnel-Linsen, grün, 110/120V AC 50/60Hz
Meldeleuchte, Typ K, Ø 30, rund, Fresnel-Linsen, grün, 110/120V AC 50/60Hz
Meldeleuchte, Typ K, Ø 30, rund, Fresnel-Linsen, grün, 110/120V AC 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     262-F348E43
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9001KT1G31
EAN/GTIN:
     0785901035763
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Motorstarter
Kontrolllampe
Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø31mm IP66 9001KT1G31
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
hoch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 - 120 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
grün
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
31 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 138,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,37*
€ 139,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,56*
€ 140,56*
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 144,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,14*
€ 152,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.