Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-21862097 Herst.-Nr.: 9001KT1G31 EAN/GTIN: 0785901035763 |
| |
|
| | |
| Meldeleuchte grün 9001KT1G31 Meldeleuchte, Typ K, Durchmesser 30, rund, Fresnel-Linsen, grün, 110/120V AC 50/60Hz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | grün | Ausführung der Fassung: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 110..120 V | Spannungsart: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,94* | € 138,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,37* | € 139,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,56* | € 140,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,88* | € 144,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,14* | € 152,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|