Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 4p 45kW 125A Komplettgerät f.Verteilereinbau OT125F4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-F397E39
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105054R1001
EAN/GTIN:
     6417019391847
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Lastumschalter 4p 45kW 125A Komplettgerät f.Verteilereinbau OT125F4C
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Umschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, trennschalter abb, hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,80*
€ 186,13*
€ 3,50*
ab € 164,46*
€ 189,47*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 163,33*
€ 189,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,42*
€ 189,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,14*
€ 260,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,44*
Zubehör
ABB
1SCA108226R1001
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.