Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP20 230VAC 920m3h f.(19Zoll) 132W 691659V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-F504H43
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691659V3
EAN/GTIN:
     4049759051617
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Dachlüfter für Schaltschränke
Schaltschrankdachlüfter
einbauventilator
Schaltschranklüftung IP20 230VAC 920m3h f.(19Zoll) 132W 691659V3
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
6
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Bemessungsleistung:
132 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
482 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
Geräuschemission:
51.8 dB(A)
Höhe:
44.45 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Tiefe:
352 mm
Umlüfter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
920 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 177,30*
€ 207,89*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 213,08*
Frei Haus
ab € 181,95*
€ 213,12*
Frei Haus
ab € 204,39*
€ 238,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 259,02*
€ 297,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.