Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 50m H07RN-F 5x2,5mm IP54 1xCEE 3xSteckdosen Mit Tragerahmen HT482.FI.C516MD3.50KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel 516MD350KS525 HT482FIC#37618465000
Stahlblech-Kabeltrommel 516MD350KS525 HT482FIC#37618465000
Artikel-Nr.:
     262-F854B06
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     37618465000
EAN/GTIN:
     4013046370729
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
Kabeltrommel 50m H07RN-F 5x2,5mm IP54 1xCEE 3xSteckdosen Mit Tragerahmen HT482.FI.C516MD3.50KS525
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Aderquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel schill 50m, metall kabeltrommel, metall-kabeltrommel 50m, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 547,73*
€ 622,34*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,85*
€ 624,74*
Frei Haus
ab € 552,76*
€ 628,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 585,40*
€ 665,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,65*
€ 792,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,17*
€ 784,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,43*
€ 753,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,41*
€ 734,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,40*
€ 696,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.