| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-636588 Herst.-Nr.: 376 18 465 000 EAN/GTIN: 4013046370729 |
| |
|
| | |
| Schill Stahlblech-Kabeltrommel 516MD350KS525 HT482FIC#37618465000 Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Kabelbestückung H07RN-F, Aderquerschnitt 2,5mm², Ader-Zahl 5, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 50m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) IP54, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Kabeltrommel mit Fehlerstromschutzschalter. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 2.5 mm² | Ader-Zahl: | 5 | Länge der Leitung: | 50 m | Mit Tragerahmen: | Ja | Automatisches Kabelaufrollen: | Nein | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | IP54 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 548,80* | € 620,37* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 548,01* | € 622,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 554,72* | € 625,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 590,34* | € 663,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|