Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel 516MD350KS525 HT482FIC#37618465000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel 516MD350KS525 HT482FIC#37618465000
Stahlblech-Kabeltrommel 516MD350KS525 HT482FIC#37618465000
Artikel-Nr.:
     3517A-66298633
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     37618465000
EAN/GTIN:
     4013046370729
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel 516MD350KS525 HT482FIC#37618465000

Kabeltrommel mit Fehlerstromschutzschalter.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel schill 50m, metall kabeltrommel, metall-kabeltrommel 50m, Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,93*
€ 620,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 543,18*
€ 620,04*
Frei Haus
ab € 549,65*
€ 626,04*
€ 5,95*
ab € 581,12*
€ 661,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,04*
€ 737,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,24*
€ 727,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,32*
€ 697,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,59*
€ 680,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,18*
€ 646,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.