Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hinweis-Folie Kst bl selbstkl Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol WAK-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa WAK-V
Indexa WAK-V
Artikel-Nr.:
     262-F854G90
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     40203
EAN/GTIN:
     4015162402032
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
indexa aufkleber
aufkleber
Hinweis-Folie Kst bl selbstkl Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol WAK-V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
100 mm
Farbe:
blau
Form:
rechteckig
Höhe:
100 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Stärke:
0.5 mm
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,58*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,64*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.