Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Warnaufkleber: Videoüberwachung nac h DIN 33450 selbstklebend blau 3er Pkg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3692572
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     WAK-V
EAN/GTIN:
     4015162402032
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
indexa aufkleber
aufkleber
Warnaufkleber > Videoüberwachung <, Piktogramm nach DIN 33450. Selbstklebende PE-Folie, blau. Montage auf Fensteraußenseite. Abmessungen: 100 x 100mm. 3er Packung. Montageart: sonstige, Farbe: blau, Breite: 100 mm, Ausführung: Folie, Höhe: 100 mm, Form: rechteckig, Stärke: 0,5 mm, Zusammenklappbar: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: true, mit Warn-/Hinweistext: false, Fluoreszierend: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Symbol: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
INDEXA GmbH
Produkt Typ:
WAK-V
Ident Code:
40203
Weitere Suchbegriffe: Dual-Bewegungsmelder, Komfort-Aufsatz, Bewegungssensor, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarotmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,59*
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 5,18*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.