Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 40A 3p IP67 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 18,5kWAC 52244


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 52244 Elektroschalter Drehschalter Grau, Rot
MENNEKES 52244 Elektroschalter Drehschalter Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     262-F911G14
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     52244
EAN/GTIN:
     4015394209171
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Lasttrennschalter 40A 3p IP67 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 18,5kWAC 52244
Weitere Informationen:
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, lasttrennschalter 40a 3-pol, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 489,17*
€ 564,74*
1
Frei Haus
ab € 491,66*
€ 570,21*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 494,72*
€ 571,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 517,14*
€ 600,00*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 529,24*
€ 604,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,34*
€ 679,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,90*
€ 643,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,20*
€ 624,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.