| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48757578 Herst.-Nr.: 70899 EAN/GTIN: 4044017029681 |
|
|
| | |
| Erdstück 70899 BEGA Erdstück 70899, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M16 x 50 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 335 mm | Breite: | 335 mm | Höhe: | 800 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 329,17* | € 381,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 330,28* | € 384,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 330,94* | € 385,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,19* | € 389,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,02* | € 393,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|