Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdstück 70899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdstück 70899
Erdstück 70899
Artikel-Nr.:
     3517A-48757578
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70899
EAN/GTIN:
     4044017029681

Erdstück 70899

BEGA Erdstück 70899, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M16 x 50 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
335 mm
Breite:
335 mm
Höhe:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 326,98*
€ 376,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 330,99*
€ 380,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 330,94*
€ 381,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 336,38*
€ 385,65*
Frei Haus
ab € 339,70*
€ 389,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,65*
€ 458,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.