Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg UC Sonderbauform Klemme Relaiskont 15000mm IP44 EWLSAP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Lichtschranke 24V EWLS AP4
Einweg-Lichtschranke 24V EWLS AP4
Artikel-Nr.:
     262-F942C41
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2902148
EAN/GTIN:
     4250035410572
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Torantrieb
Lichtschranke Einweg UC Sonderbauform Klemme Relaiskont 15000mm IP44 EWLSAP4
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
15 m
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-20 - 60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,28*
€ 42,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,54*
€ 42,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,74*
€ 44,67*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 33,28*
€ 45,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,68*
€ 60,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.