Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke 24V EWLS AP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Lichtschranke 24V EWLS AP4
Einweg-Lichtschranke 24V EWLS AP4
Artikel-Nr.:
     3517A-72555336
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2902148
EAN/GTIN:
     4250035410572
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Torantrieb

Einweg-Lichtschranke 24V EWLS AP4

Einweg-Lichtschranke 24 V auf Putz, Optik 180° verstellbar, perfekte Ausrichtung mittels LED, synchronisierbar bis zu 4 Paare
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,28*
€ 42,25*
€ 5,95*
ab € 31,54*
€ 42,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,74*
€ 44,67*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 33,28*
€ 45,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,68*
€ 60,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.