Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuK-Garnitur 7kA 25qmmSeil 25qmmErd 500mm EKSTIKVSSBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977B07
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766302
EAN/GTIN:
     4013364051317
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer
EuK-Garnitur 7kA 25qmmSeil 25qmmErd 500mm EKSTIKVSSBK
Weitere Informationen:
Länge Erdseil:
500 mm
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Polzahl:
3
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,87*
€ 623,87*
Frei Haus
ab € 595,62*
€ 655,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 601,98*
€ 665,53*
Frei Haus
ab € 606,32*
€ 669,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 622,96*
€ 688,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,07*
€ 818,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,90*
€ 805,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,62*
€ 767,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,14*
€ 757,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,96*
€ 741,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
745022
ab € 74,06001*
Zubehör
Dehn
745506
ab € 80,78*
Zubehör
Dehn
745921
ab € 39,42*
Zubehör
Dehn
V3RQASE
ab € 207,07*
Zubehör
Dehn
VSB29AH
ab € 250,41*
Zubehör
Dehn
V1RC3P2
ab € 300,55*
Zubehör
Dehn
VSUN6NV
ab € 271,50*
Zubehör
Dehn
VUKMT58
ab € 202,14*
Zubehör
Dehn
VDZ2VDX
ab € 218,26*
Zubehör
Dehn
VSHDQZB
ab € 278,09*
Zubehör
Dehn
745400
ab € 86,84*
Zubehör
Dehn
745602
ab € 95,62*
Zubehör
Dehn
745502
ab € 55,39*
Zubehör
Dehn
745302
ab € 25,45*
Zubehör
Dehn
745307
ab € 33,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.