Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenvergleicher 1-45kV 50Hz opt 145mm Mit Eigenprüfvorrichtung PVDCAPCLRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM
Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM
Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM
Artikel-Nr.:
     262-F977B52
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767132
EAN/GTIN:
     4013364073005
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Phasenvergleicher 1-45kV 50Hz opt 145mm Mit Eigenprüfvorrichtung PVDCAPCLRM
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
optisch
Frequenz:
50 Hz
Gesamtlänge:
145 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
1 - 45 kV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 749,21*
€ 749,21*
Frei Haus
ab € 715,13*
€ 772,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 723,15*
€ 784,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 731,59*
€ 788,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 754,34*
€ 811,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,41*
€ 965,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,54*
€ 955,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,65*
€ 919,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,34*
€ 904,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,34*
€ 897,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
767500
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.