Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Spannungsprüfer
>
Artikel
Prüfkopf 20kV Kst 415mm PHE3PK620LSBZK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dehn
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F978A39
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
767922
EAN/GTIN:
4013364097384
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Prüfkopf 20kV Kst 415mm PHE3PK620LSBZK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Prüfkopf
Gesamtlänge:
415 mm
Nennspannung:
20 - 20 kV
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2KME5
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,81*
€ 959,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 914,69*
€ 987,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 919,95*
€ 992,56*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 926,90*
€ 1.002,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 932,23*
€ 1.007,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,56*
€ 1.181,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,07*
€ 1.160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,30*
€ 1.132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,72*
€ 1.113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,95*
€ 1.094,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussteil m. Steckkupplung
Dehn
766888
ab € 19,91*
Zubehör
Adapter f. Handhabeverlängerung m. STK f. Spindel / Querstift
Dehn
766313
ab € 74,30*
Zubehör
Eaton Holec Magnefix-Elektrode 3...15kV mit Gewindebolzen M8 für PHE4/PHE/PHV
Dehn
766915
ab € 76,04*
Zubehör
Gabelelektrode B 69mm mit Gewindebolzen M8 für PHE/PHV
Dehn
766924
ab € 28,92*
Zubehör
Hakenelektrode mit Gewinde M8 für Leiter - D 22mm f. PHE/PHV
Dehn
766923
ab € 14,45*
Zubehör
Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 710mm
Dehn
766335
ab € 72,30*
Zubehör
Isolierstange m. Zahn- u. Steckkupplung L 670 mm
Dehn
766368
ab € 120,66*
Zubehör
Isolierstange Teleskop-Ausf. m. ZK Auf- stellh. u. Messskala Un...36kV L 10600mm
Dehn
766037
ab € 2.096,85*
Zubehör
Kunstledertasche 1010x300x100mm
Dehn
767996
ab € 333,10*
Zubehör
Kunststoffkoffer leer 395x295x106mm f. Prüfkopf PHE III L
Dehn
766036
ab € 155,59*
Zubehör
Nadelelektrode ab 3kV D 4mm m. Gewindebolzen M8/M6 f. PHE/PHV
Dehn
766925
ab € 10,85*
Zubehör
Prüfsonde 25° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Dehn
766940
ab € 280,39*
Zubehör
Prüfsonde 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Dehn
766916
ab € 142,75*
Zubehör
Prüfsonde 45° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Dehn
766941
ab € 267,62*
Zubehör
Prüfsonde 90°abgew. m. Gewindebuchse/ -bolzen M8 f. PHE 3...24kV D14mm L800mm
Dehn
766950
ab € 220,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen