Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigegerät 15kV Kst 930mm PHEA1516.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F978G40
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766677
EAN/GTIN:
     4013364120495
Anzeigegerät 15kV Kst 930mm PHEA1516.7
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anzeigegerät
Ersatzteil:
ja
Gesamtlänge:
930 mm
Nennspannung:
15 - 15 kV
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 837,93*
€ 837,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 814,18*
€ 908,10*
Frei Haus
ab € 816,74*
€ 913,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 814,24*
€ 914,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 839,95*
€ 939,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,46*
€ 1.117,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,60*
€ 1.106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,23*
€ 1.067,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,37*
€ 1.039,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,95*
€ 999,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.