Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 1,5m 3x1,5qmm sw 0-90°C Aderendh fr.Ende SM6450.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-F987A61
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450060
EAN/GTIN:
     4028177398979
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kaltgeräte-Verlängerung
Netzanschlussleitung 1,5m 3x1,5qmm sw 0-90°C Aderendh fr.Ende SM6450.060
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Außendurchmesser ca.:
0 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Temperaturbeständigkeit:
0 - 90 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgerätestecker, Monitor Netzteil, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, rittal anschlussleitung, anschlussleitung, anschlussleitung 1,5 m, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,61*
€ 6,78*
ab € 6,40*
€ 8,88*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 9,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.