Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Edst 4f Ø22,5mm IP66 280x100x90mm SM2384.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SM 2384.040 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal SM 2384.040 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     262-F988C06
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2384040
EAN/GTIN:
     4028177529441
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Aufbaugehäuse Edst 4f Ø22,5mm IP66 280x100x90mm SM2384.040
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Breite:
280 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
90 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,84*
€ 115,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 116,54*
Frei Haus
ab € 99,74*
€ 119,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,95*
€ 119,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,18*
€ 121,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 3,434*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,93*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,02*
Zubehör
Rittal
2315000
ab € 2,53*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,46*
Zubehör
Pflitsch
bg 216VA
ab € 14,1467*
Zubehör
Pflitsch
bg 220VA
ab € 16,47*
Zubehör
Pflitsch
bg 225VA
ab € 18,629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.