Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zitruspresse 100W swsi 1stuf CJ100HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje CJ100HE Elektrische Zitronenpresse 100 W Edelstahl
Gorenje CJ100HE Elektrische Zitronenpresse 100 W Edelstahl
Gorenje CJ100HE Elektrische Zitronenpresse 100 W Edelstahl
Gorenje CJ100HE Elektrische Zitronenpresse 100 W Edelstahl
Gorenje CJ100HE Elektrische Zitronenpresse 100 W Edelstahl
Gorenje CJ100HE Elektrische Zitronenpresse 100 W Edelstahl
Gorenje CJ100HE Elektrische Zitronenpresse 100 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-G747J60
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     673738
EAN/GTIN:
     3838782069352
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Zitruspresse 100W swsi 1stuf CJ100HE
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
100 W
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Ausführung:
Zitruspresse
Grundfarbe:
Silber | schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Beeren-Presse, Beerenpresse, Frucht-Presse, Fruchtpresse, Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse, Automatic-Entsafter, Compakt-Entsafter, Elektro-Entsafter, Elektro-Zitruspresse, Entsafter, Frischsaftzentrifuge, Kompakt-Entsafter, Saftpresse, Saftpresse/Entsafter, Zentrifugal-Entsafter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 40,10*
€ 50,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 45,76*
€ 59,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 301,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.