Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø50mm 10Nm SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 Für Rollläden FRM60M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako FRM60M10
Eltako FRM60M10
Artikel-Nr.:
     262-I070B11
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000048
EAN/GTIN:
     4010312321249
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Lager Rohrmotor
Rohrmotorlager
Rohrmotor Ø50mm 10Nm SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 Für Rollläden FRM60M10
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Art der Endschalter:
elektronisch
Außendurchmesser:
50 mm mm
Drehmoment:
10 Nm. Nm
Elektronische Hinderniserkennung:
ja
Elektronische Laufwegüberwachung:
ja
Für Markisen:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
480 mm mm
Mit Adapter für Welle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Markisenzubehör, Zubehör Markise, Rohrmotor, Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,14*
€ 192,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,22*
€ 193,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,81*
€ 198,17*
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 200,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,96*
€ 207,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.