Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93853119 Herst.-Nr.: 30000048 EAN/GTIN: 4010312321249 |
| |
|
| | |
| Funk-Rohrmotor SW60/10 NM FRM60M10 Funk-Rohrmotor 230V/115W für Stahlwelle SW60, Drehmoment 10Nm, Drehzahl 14/min, mit Adapterset, Lager und Flüstermodus. Der Funk-Rohrmotor hat eine Gesamtlänge von 466mm. Er besitzt einen Behangschutz und eine geräuschlose Softbremse. Intelligente Kraftmessung. Behangschutz auf/ab mit Freifahrt (Drehmomentabschaltung). Entlastung einstellbar. Endlagen über Montagekabel einstellbar. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 50 mm | Drehmoment: | 10 Nm | Achtkantstahlwelle SW 40: | nein | Achtkantstahlwelle SW 50: | nein | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | nein | Für Rollläden: | ja | Für Markisen: | ja | Art der Endschalter: | elektronisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,44* | € 191,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,75* | € 191,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 163,58* | € 197,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,00* | € 199,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 171,87* | € 206,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|