Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 70W 350mA 200V IP65 Metallgeh dyn 171x61,5x36,8mm 55067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 171x61,5x36,8mm 90-305V100-200VDC70W 55067
LED-Trafo 171x61,5x36,8mm 90-305V100-200VDC70W 55067
Artikel-Nr.:
     262-I098H57
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55067
EAN/GTIN:
     4034451550674
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 70W 350mA 200V IP65 Metallgeh dyn 171x61,5x36,8mm 55067
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
70 - 70 W
Ausgangsspannung:
200 - 200 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
61.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
36.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
171 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,82*
€ 71,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,93*
€ 71,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,81*
€ 73,02*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,54*
€ 82,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.