Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 171x61,5x36,8mm 90-305V100-200VDC70W 55067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 171x61,5x36,8mm 90-305V100-200VDC70W 55067
LED-Trafo 171x61,5x36,8mm 90-305V100-200VDC70W 55067
Artikel-Nr.:
     3461-SI4034451550674
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55067
EAN/GTIN:
     4034451550674
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Geeignet für Außengebrauch, Gehäuse Metallgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 100 ... 200V, Ausgangsstrom 350 ... 350mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 70 ... 70W, Schutzart (IP) IP65, Schutzklasse I, Länge 171mm, Breite 61,5mm, Höhe 36,8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, scharnberger+has. led treiber, led treiber, led treiber 70w, HLG-60H-C350A, LED-Betriebsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,82*
€ 71,60*
€ 5,95*
ab € 54,93*
€ 71,71*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,81*
€ 73,02*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,54*
€ 82,99*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.