Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm si 7,9x0,36mm hfr -80-150°C BallKugel YLS-7.9-100BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 100mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 100mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     262-I137C80
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0109
EAN/GTIN:
     5414363072713
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L100mm si 7,9x0,36mm hfr -80-150°C BallKugel YLS-7.9-100BC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.36 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 150 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
530 N
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,506*
€ 106,246*
€ 5,46*
ab € 87,26*
€ 109,40*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,99*
€ 111,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,25*
€ 112,97*
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 113,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,246*
€ 126,43274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,376*
€ 124,20744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,776*
€ 118,73344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,316*
€ 113,42604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,506*
€ 99,37214
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,83506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.