Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-7.9-100BC Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 100mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 100mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     3461-40187170
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0109
EAN/GTIN:
     5414363072713
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen ?Ball-Lock? Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version besteht aus dem korrosionsbeständigen, antimagnetischen Edelstahl Klasse 316, ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: YLS-7.9-100BC, YLS7.9100BC, 7TCG009420R0109, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Edelstahl, Edelstahlkabelbinder, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, TY-Met, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,436*
€ 105,876*
€ 5,00*
ab € 87,20*
€ 109,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,93*
€ 111,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,18*
€ 112,54*
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 113,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,31*
€ 132,4589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,05*
€ 127,3895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,32*
€ 122,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,92*
€ 118,9048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,93*
€ 103,4467
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.