Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-100BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 100mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 100mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     6012-22066801
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0109
EAN/GTIN:
     5414363072713
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-100BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,396*
€ 105,786*
€ 5,46*
ab € 87,16*
€ 109,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,89*
€ 111,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,14*
€ 112,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 112,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,92*
€ 134,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,84*
€ 134,2796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,92*
€ 128,4248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,93*
€ 123,6767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,73*
€ 107,9687
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.