Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L125mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-125A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-125A Ball-Lock Typ, 125 YLS-7.9-125A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-125A Ball-Lock Typ, 125 YLS-7.9-125A
Artikel-Nr.:
     262-I137C84
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0113
EAN/GTIN:
     5414363072751
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L125mm si 7,9x0,26mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-7.9-125A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.26 mm mm
Bandlänge:
125 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7.9 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
1110 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,529*
€ 49,149*
€ 5,46*
ab € 39,30*
€ 51,40*
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 52,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,36*
€ 53,19*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,08*
€ 55,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,149*
€ 58,48731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,179*
€ 54,95301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,359*
€ 53,97721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,439*
€ 51,69241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,529*
€ 44,65951
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,37529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.