Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-125A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-125A Ball-Lock Typ, 125 YLS-7.9-125A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-125A Ball-Lock Typ, 125 YLS-7.9-125A
Artikel-Nr.:
     6012B-52066804
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0113
EAN/GTIN:
     5414363072751
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-125A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
125 mm
Banddicke:
0,3 mm
Min. Haltekraft:
1110 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,529*
€ 49,149*
€ 5,46*
ab € 39,30*
€ 51,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 52,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,36*
€ 53,19*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,08*
€ 55,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.