Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-125A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-125A Ball-Lock Typ, 125 YLS-7.9-125A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-125A Ball-Lock Typ, 125 YLS-7.9-125A
Artikel-Nr.:
     3517A-52066804
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0113
EAN/GTIN:
     5414363072751
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-125A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
125 mm
Banddicke:
0,3 mm
Min. Haltekraft:
1110 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,379*
€ 48,969*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,29*
€ 51,21*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,18*
€ 52,37*
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 52,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,44*
€ 52,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,21*
€ 60,9399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.