Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L1,22m Ø1,20,6mm sw 2:1 0,4mm -55-125°C CMP46-0-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB CMP, CSA-/ UR-zugelassener CMP46-0-A Schrumpfschl CMP46-0-A
ABB CMP, CSA-/ UR-zugelassener CMP46-0-A Schrumpfschl CMP46-0-A
Artikel-Nr.:
     262-I176A10
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0145
EAN/GTIN:
     5414363102724
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 1mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L1,22m Ø1,20,6mm sw 2:1 0,4mm -55-125°C CMP46-0-A
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Länge:
1.22 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,89*
€ 28,71*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 28,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,1525*
€ 31,5225*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,5095*
€ 33,1195*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,645*
€ 33,195*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,1195*
€ 39,41221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,2795*
€ 38,41261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,4295*
€ 36,21111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,1495*
€ 34,68791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,8995*
€ 33,20041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,5095*
€ 29,16631
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,98038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.