Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 1,2x0,6mm/1,22m CMP46-0-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB CMP, CSA-/ UR-zugelassener CMP46-0-A Schrumpfschl CMP46-0-A
ABB CMP, CSA-/ UR-zugelassener CMP46-0-A Schrumpfschl CMP46-0-A
Artikel-Nr.:
     3517B-85883575
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0145
EAN/GTIN:
     5414363102724
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 1,2x0,6mm/1,22m CMP46-0-A

CMP, CSA- / UR-zugelassener Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,4 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,68*
€ 27,16*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,4675*
€ 27,2775*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,1425*
€ 31,6025*
€ 5,95*
ab € 24,5495*
€ 33,3095*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,635*
€ 33,385*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.