| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691664 Herst.-Nr.: 7TCA017300R0145 EAN/GTIN: 5414363102724 |
| |
|
| | |
| CMP, CSA- / UR-zugelassener Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,4 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 150 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 1,2 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 0,6 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/64 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CMP46-0-A | Ident Code: | 7TCA017300R0145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,68* | € 27,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,4675* | € 27,2775* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,1425* | € 31,6025* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,5495* | € 33,3095* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,635* | € 33,385* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9854* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|