Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø4,72,4mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C PLG187-0-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0614 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017300R0614 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-I176B23
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0614
EAN/GTIN:
     5414363107651
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 5mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø4,72,4mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C PLG187-0-B
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.7 mm
Länge:
300 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,46121*
€ 268,67121*
Frei Haus
ab € 236,59*
€ 269,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,4333*
€ 275,4836*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,4193*
€ 318,4493*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 297,79417*
€ 336,81417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,81417*
€ 400,80886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,04417*
€ 398,70256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,55417*
€ 386,21946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,69417*
€ 378,05606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,79417*
€ 354,37506
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.