Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PLG187-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0614 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017300R0614 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3461-40186162
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0614
EAN/GTIN:
     5414363107651
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 5mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 300 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PLG187-0-B, PLG1870B, 7TCA017300R0614, Duennwandig, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Shrink-Kon, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,27121*
€ 273,91121*
Frei Haus
ab € 236,58*
€ 275,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,1533*
€ 280,9536*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,7993*
€ 322,7293*
€ 5,95*
ab € 298,03417*
€ 340,19417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,9536*
€ 334,33478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,1933*
€ 317,96003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,0233*
€ 309,42773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,2333*
€ 304,91763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,1533*
€ 279,83243
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.