Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 4,8 PLG187-0-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0614 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017300R0614 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3517B-95880947
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0614
EAN/GTIN:
     5414363107651
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 5mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 4,8 PLG187-0-B

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 300 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4,8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,46121*
€ 268,67121*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,59*
€ 269,89*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,4333*
€ 275,4836*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,4193*
€ 318,4493*
€ 5,95*
ab € 297,79417*
€ 336,81417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.