Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Außenkabel Cat7 Fca 4x2xAWG23 sw Kl.1 Farbe Geflecht Folie + Geflecht 99733.100-CPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I181F60
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     99733.100-CPR
EAN/GTIN:
     4049759251178
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Daten-Außenkabel Cat7 Fca 4x2xAWG23 sw Kl.1 Farbe Geflecht Folie + Geflecht 99733.100-CPR
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
23
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
0
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
7
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Leiternennquerschnitt:
0.26 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
51.8 mm
NVP-Wert:
76 %
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
Verseilelement:
Paare
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 50 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 64,31*
€ 67,06*
€ 4,90*
ab € 64,40*
€ 67,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,56*
€ 73,54*
€ 6,78*
ab € 69,25*
€ 81,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7056* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.