Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP 100m
EFB Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP 100m
Artikel-Nr.:
     832-415105
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     99733.100-CPR
EAN/GTIN:
     4049759251178
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Cat.7 S/FTP Innen-/Aussenkabel zeichnet sich durch den Kabelaufbau 4x2xAWG23/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über einen PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1 und der BauPVO Euroklasse Dca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.
Weitere Informationen:
weight:
6.700 kg
height:
0.260 m
width:
0.410 m
depth:
0.380 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 64,31*
€ 67,06*
€ 4,90*
ab € 64,40*
€ 67,15*
€ 5,95*
ab € 70,56*
€ 73,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 69,25*
€ 81,26*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6925* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.