Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B600xH1163xT1000mm IP20 pulverbesch PRO-2460GR.P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
Artikel-Nr.:
     262-I182B08
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-2460GR.P1
EAN/GTIN:
     4049759245467
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B600xH1163xT1000mm IP20 pulverbesch PRO-2460GR.P1
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1163 mm
Material Fronttür:
Stahl
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Verriegelung der Rücktür:
Dreipunkt
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,77*
€ 767,54*
Frei Haus
ab € 680,03*
€ 767,55*
Frei Haus
ab € 760,12*
€ 854,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 964,83*
€ 1.076,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,72*
€ 1.281,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,16*
€ 1.271,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,90*
€ 1.231,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,37*
€ 1.198,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,83*
€ 1.148,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.