Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
Artikel-Nr.:
     4502-26P2235
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-2460GR.P1
EAN/GTIN:
     4049759245467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Serverschränke, PRO-2460GR.P1, EFB Elektronik Der PRO-2460GR.P1 ist ein Serverschrank nach DIN41494. Er hat ein Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmen, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar. Features * Profil-Halbzylinder bauseits austauschbar * Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Riegelverschluss * Vormontierte Erdungsschiene rückseitig in der Mitte des Schrankes
Weitere Informationen:
Ausführung:
24 HE Serverschrank
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1163 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
80 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,77*
€ 767,54*
Frei Haus
ab € 680,03*
€ 767,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 760,12*
€ 854,76*
€ 5,95*
ab € 964,83*
€ 1.076,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,76*
€ 1.017,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,15*
€ 1.009,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,55*
€ 980,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,10*
€ 953,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,12*
€ 904,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.