Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Serverschrank PRO 24HE, 600x1000 mm, F+R 1-teilig, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
24 HE Serverschrank, (H x B x T) 1163 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-24
Artikel-Nr.:
     767-SO-S02342
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-2460GR.P1
EAN/GTIN:
     4049759245467
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,77*
€ 767,54*
Frei Haus
ab € 680,03*
€ 767,55*
Frei Haus
ab € 760,12*
€ 854,76*
€ 5,95*
ab € 964,83*
€ 1.076,72*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,54*
€ 913,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,15*
€ 903,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,23*
€ 878,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,05*
€ 854,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,77*
€ 812,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.