| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I187B38 Herst.-Nr.: 7TAD012330R0012 EAN/GTIN: 5414363100164 |
| |
|
| | |
| Schlauchverschraubung ST Ø32mm PG29 IP67 25,4mm(1) ST-Guss 1Zoll Gew 45°Wink 7345 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 45°-Winkel | Bauform: | Außengewinde | Einteilig: | ja | Gesamthöhe: | 47 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | PG29 | Gewindelänge: | 21 mm mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 37 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 25 mm | Nenndurchmesser: | 32 mm mm | Nenngröße in Zoll: | 1 Zoll | Oberflächenschutz: | verchromt | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 67 - 67 | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl-Druckguss | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 28,2307* | € 31,7807* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 30,0198* | € 33,7698* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,21* | € 36,37* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 28,94* | € 37,49* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 34,60738* | € 41,66738* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 208,3369* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|